Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 75 mm
Descrizione:
Il nastro in alluminio 3M™ 431 è progettato per numerose applicazioni in un'ampia gamma di settori per l'uso in ambienti difficili, sia interni che esterni. È ideale per le schermature del calore, la riflessione del calore, il miglioramento della luce, la giuntura e la sigillatura.
Proprietà:
Eccellenti proprietà di tenuta grazie alla buona schermatura dall'umidità (diffusione del vapore acqueo)// Eccellenti proprietà di tenuta grazie alla buona schermatura dall'umidità (diffusione del vapore acqueo)// Il nastro termoriflettente protegge le superfici e aumenta l'efficienza degli impianti di illuminazione
La combinazione di alluminio resistente e adesivo durevole consente facilmente applicazioni a lungo termine// La combinazione di alluminio resistente e adesivo durevole consente facilmente applicazioni a lungo termine// Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
Il nastro termoconduttivo riflette e dissipa il calore radiante// Bassa infiammabilità (Classe L)// Bassa infiammabilità (Classe L)
Grazie alla sua bassa permeabilità al vapore acqueo, il nastro è adatto per sigillature e riparazioni// Buona resistenza chimica// Buona resistenza chimica
Elevata resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici// Elevata resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici// Garantisce un'adesione forte, duratura e affidabile in quanto resistente alle fiamme, agli agenti atmosferici, all'umidità e ai raggi UV.
Forte riflessione termica e luminosa// Forte riflessione termica e luminosa// Rimozione senza residui dopo applicazioni di mascheratura impegnative
Si adatta a superfici sagomate e irregolari in 3D
Ampio intervallo di temperature di applicazione da -53 °C a 148 °C
Nota:
Può essere utilizzato come protezione dal calore o per riflettere il calore su pezzi sensibili.
Barriera all'umidità
Riflettente per ottimizzare l'illuminazione
Chiusura e sigillatura
Per il fissaggio delle serpentine di frigoriferi e congelatori
Protegge la plastica dal calore e dall'esposizione ai raggi UV