Esecuzione:
Colore prodotto: Arancione alta visibilità
Fornisce protezione contro gli urti per l'uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Le tubazioni e le strisce riflettenti a oltre 360° garantiscono la massima visibilità
Il tessuto in poliuretano-poliestere impermeabile e traspirante garantisce il massimo comfort
Lo schermo accorciato (55 mm) consente una migliore visibilità verso l'alto
Descrizione:
Il bump cap 3M™ First Base™ 3 Classic arancione ad alta visibilità offre protezione della testa ai sensi della norma EN 812 A1 con un design da berretto da baseball e falda a lunghezza ridotta (55 mm). Realizzato in tessuto in poliestere poliuretano traspirante e impermeabile, include profili e bande rifrangenti a 360°. Tutto questo si combina con una conchiglia ergonomica e flessibile in ABS.
Proprietà:
Protegge i portatori da impatti leggeri contro oggetti fissi.
Fornisce protezione dagli impatti per uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Oltre 360° di profili e strisce riflettenti per la massima visibilità
Il tessuto in poliestere poliuretanico impermeabile e traspirante garantisce il comfort
Lo schermo accorciato (55 mm) consente una migliore visibilità verso l'alto
Può essere ricamato con un logo personalizzato.
Disponibile anche in colore giallo fluorescente
Nota:
Applicazioni industriali leggere, produzione generale