Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Lunghezza complessiva: 914 m
Ampiezza complessiva: 72 mm
Descrizione:
Scotch® Nastro sigillante ad alta aderenza 375+ è un nastro da imballaggio ad alte prestazioni che chiude in modo sicuro una vasta gamma di materiali pesanti per scatole, comprese le scatole in materiale riciclato. Il forte adesivo chiude in sicurezza le scatole per prevenire la manomissione e il distacco del nastro durante lo spostamento, la spedizione e la consegna. Il supporto in pellicola di polipropilene è facile da srotolare e resiste ad abrasioni, umidità, graffiatura e strappi sui bordi.
Proprietà:
Nastro hot melt ad alte prestazioni per applicazioni pesanti
Il forte adesivo aiuta a prevenire manomissioni e difetti del nastro durante la spedizione e la consegna.
Elevata resistenza allo strappo dei bordi per il commercio elettronico e le spedizioni di pacchi singoli
Resina di gomma sintetica hot melt con supporto in polipropilene per una maggiore conformabilità
Svolgimento semplice e dosaggio omogeneo per l'utilizzo in linee di confezionamento automatizzate ad alta velocità.
Resiste all'abrasione, all'umidità, agli agenti chimici e alle irruvidimenti per prestazioni di lunga durata.
Eccellente adesione a un'ampia gamma di materiali, tra cui la carta interna dei bicchieri (liner) e il cartone di fibra.
Nota:
Applicazioni di imballaggio pesante
Bicchieri interni (fodere) e pannelli di fibra riciclati
Sigillatura manuale o automatica del cartone
Scatole di peso medio-pesante