Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 1250 mm
Descrizione:
Il nastro per mascheratura 2899 è un nastro per mascheratura di colore blu con un supporto sottile in carta Washi piatta e un adesivo acrilico, adatto per la mascheratura generale della vernice. Il suo spessore è di 0,081 mm e la sua resistenza alla trazione è di 30,7 N/cm. La resistenza alla temperatura è 150C per 1h su acciaio inossidabile.
Proprietà:
Presenta un supporto sottile e flessibile per ottenere bordi di colore nitidi su linee di colore curve e diritte.
Adesivo acrilico robusto per una facile rimozione con buona resistenza alla temperatura
Facile da strappare a mano, gli additivi impediscono lo sfaldamento durante il processo di combustione
Facile rimozione dell'adesivo