Esecuzione:
Colore del prodotto: arancione
Adatto per l'uso in trincee strette
Diametro di circa 11 cm
Il liquido contenuto nel marcatore è biodegradabile e innocuo per l'uomo, la fauna e la flora
Profondità di localizzazione fino a max. 1,2 m
Descrizione:
3M™ Dynatel™ Ball marker ID a raggio esteso offrono un modo preciso, comodo e duraturo per contrassegnare gli impianti sotterranei. Questo marker autoallineante offre un'identificazione positiva delle strutture.
Proprietà:
Campo di rilevamento fino a 1,5 metri
Design autolivellante per un preciso posizionamento orizzontale
Permette di marcare facilmente le linee di servizio sepolte
Antenna passiva in un guscio di polietilene idrorepellente
Funziona in una gamma di temperature da -20 a 50 gradi Celsius
Funziona senza alimentazione esterna
Il colore è conforme agli standard APWA
La versione iD marker permette la programmazione di informazioni specifiche del cliente