Esecuzione:
Colore prodotto: Verde/nero alta visibilità
Descrizione:
Le cuffie 3M™ PELTOR™ X4 sono le nostre protezioni per l'udito leggere e sottili con innovativi inserti in schiuma per padiglioni auricolari e distanziatori che aiutano ad aumentare l'attenuazione e proteggono dalle basse frequenze fino a 33 dB. Sono dotate di un doppio archetto elettricamente isolato che diminuisce l'accumulo di calore sulla parte superiore della testa.
Proprietà:
Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Innovative sealing ring and new ear cushion technology provides excellent protection against low frequencies in a streamlined design
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Nota:
Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels