3M™ Nastro per schermature EMI in foglio di rame stagnato 1183

Codice art.: 7100116897
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 9 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 9 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116897
EAN / GTIN 04054596282476
Codice del produttore 7100116897

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Stagno
Elettricamente conduttivo
Lunghezza complessiva: 16.5 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
L'adesivo acrilico è resistente ai solventi

Descrizione:

Il nastro per schermature EMI in foglio di rame stagnato 3M™ 1183 è un nastro adesivo acrilico dello spessore di 2,6 mil. Il nastro ritardante alla fiamma è adatto per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica dal substrato dell'applicazione, passando per l'adesivo e fino al supporto. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.

Proprietà:

L'esclusivo adesivo garantisce un contatto sicuro con la superficie di applicazione.
Adatto per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e spazi schermati
Ritardante di fiamma
La sua pellicola protettiva è pelabile e consente un'applicazione facile e una fustellatura semplice.
Adatto a un'ampia gamma di temperature, da -40 a 130 °C.
Per installazioni a 600 V
Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello