Esecuzione:
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Descrizione:
Il nastro per schermature EMI in foglio di rame 3M™ 1194 è un nastro adesivo acrilico dello spessore di 2,6 mil. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per applicazioni che richiedono messa a terra, schermatura EMI e collegamento elettrico economico. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.
Proprietà:
L'adesivo acrilico non conduttivo garantisce un'adesione ottimale
La sua pellicola protettiva è pelabile e consente un'applicazione facile e una fustellatura semplice.
Ritardante di fiamma e adatto alla messa a terra e alla schermatura EMI di apparecchiature, componenti e ambienti schermati.
Per installazioni a 600 V
Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE
Materiale della base: foglio di rame, liscio