Nastro 3M™ VHB™ GPH-160GF 19MM X 3M colore grigio

Codice art.: 7100101625
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100101625
EAN / GTIN 04054596209466
Codice del produttore 7100101625

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Adesione immediata e durata grazie all'adesivo PSA
Lunghezza complessiva: 3.02 m
Ampiezza complessiva: 3 m
Può sostituire i processi di giunzione meccanici convenzionali (rivettatura, saldatura, avvitamento) o liquido collas, senza foratura, rettifica, avvitamento, saldatura, Post-trattamento e pulizia necessari

Descrizione:

Il modo forte, rapido e semplice per creare incollaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. I nastri 3M™ VHB™ GPH-160GF sono progettati per l'incollaggio laddove è necessaria una tolleranza alle alte temperature, comprese le applicazioni che subiscono un processo di verniciatura a polvere o verniciatura a liquido.

Proprietà:

Adesivo acrilico, grigio, 1.6 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile
Eccellente resistenza alla temperatura nell'incollaggio di parti metalliche prima della lavorazione a caldo della vernice
Incollaggi forti e duraturi su un'ampia gamma di substrati ad energia superficiale medio-alta come metalli, alluminio, ABS, ecc.
Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi
Elevata resistenza all'invecchiamento
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno

Nota:

Assemblaggio di componenti prima di processi di indurimento a caldo come la verniciatura a polvere o a liquido
Applicazioni ad elevate temperature di utilizzo fino ai 150 °C a lungo termine
Incollaggio pannello su telaio
Fissaggio del rinforzo al pannello
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello