Esecuzione:
Colore prodotto: Giallo
Comunicazione in presenza di rumore
Fascia in acciaio inox per una distribuzione della pressione comoda e uniforme
Cuscinetti auricolari intercambiabili e cuscinetti isolanti (set igienico)
Microfono contro umidità e acqua
Descrizione:
Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-5 alta attenuazione sono la nostra soluzione per la comunicazione all'insegna della robustezza progettata per l'utilizzo in ambienti estremi e gravosi caratterizzati da rumorosità elevata, dovuta anche alla presenza di rumori di impatto. Queste cuffie garantiscono un elevato livello di attenuazione e sono dotate di un microfono impermeabile con asta approvato secondo la norma IP68.
Proprietà:
Uno dei livelli di attenuazione più elevati - 37 dB
Microfono impermeabile con asta dotato di una funzionalità di cancellazione del rumore avanzata approvato secondo la norma IP68
Il design robusto agevola la manutenzione, anche sul campo
Cuffie alta attenuazione CH-5 , Attacco elmetto, Hi-Viz
Colore Hi-Viz ad alta visibilità
Modello con attacco per elmetto
Nota:
Ideali per l'utilizzo in ambito militare, nelle sale macchine e in altri ambienti caratterizzati da un livello di rumorosità estremamente elevato, dovuto anche alla presenza di rumori di impatto