Esecuzione:
Le proprietà riflettenti aiutano a migliorare la visibilità dell'utilizzatore durante la notte o in condizioni di scarsa illuminazione, le proprietà fluorescenti aiutano a rendere il materiale visibile alla luce del giorno, al mattino e al crepuscolo
Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469
Lunghezza complessiva: 100 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Descrizione:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5687 per abbigliamento di sicurezza come gli indumenti ignifughi e antincendio.
Proprietà:
Le proprietà riflettenti contribuiscono a migliorare la visibilità di chi li indossa di notte o in condizioni di scarsa illuminazione, mentre le proprietà fluorescenti contribuiscono a rendere il materiale altamente visibile alla luce del giorno, all'alba e al tramonto.
Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469.
Ottima lavabilità nel lavaggio domestico a 60° C
Maggiore comfort grazie al design più leggero, traspirante e flessibile