Esecuzione:
La copertura può essere indossata sopra la maggior parte degli occhiali da vista, con un'interferenza minima
Lenti in robusto policarbonato con resistente rivestimento antigraffio
Fornisce un'eccellente copertura e campo visivo con un'alta protezione dagli impatti
Lunghezza dell'impugnatura regolabile in quattro posizioni per un comfort e una vestibilità ottimali
Lenti inclinabili e facilmente regolabili per un comfort ottimale
Descrizione:
I 3M™ serie 2800 sovraocchiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione indossabili sopra gli occhiali da vista con lenti inclinabili e stanghette regolabili in quattro lunghezze. Le solide lenti in policarbonato sono dotate di un rivestimento antigraffio.
Proprietà:
Gamma di sovraocchiali progettata per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
Copertura e campo visivo eccellenti con un elevato grado di protezione dagli urti
Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattarsi alle caratteristiche del volto e alla posizione dell'occhiale
Stanghette sottili regolabili in quattro lunghezze per una vestibilità ottimale
Lenti verde con filtro IR 5 disponibili, diffuse nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli
Nota:
Occhiali con protezione per saldatura IR5 UV, AS, policarbonato, verde
Uso in laboratorio - industria chimica, farmacia, settore medico
Lavoro meccanico