Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Size: 53-62 cm
Design leggermente arrotondato per evitare di impigliarsi nei rami, ecc.
L'interno può essere ruotato di 180° per consentire un migliore campo visivo quando si lavora in spazi ristretti
La punta corta del casco offre una migliore visibilità verso l'alto
Descrizione:
L'elmetto 3M™ modello G3001MUV1000V-VI è il nostro elmetto bianco con sistema di sospensione con cricchetto e fascia antisudore in pelle per un comfort ottimale. È dotato di un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV). Fornisce anche isolamento elettrico fino a 1000 VCA.
Proprietà:
Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
Fornisce isolamento elettrico fino a 1000 VCA
3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami
Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato
Visorino corto per una migliore visibilità verso l'alto
Nota:
Edilizia, agricoltura