Supporto 3M™ Speedglas™ per paraorecchie 9100-QR

Codice art.: 7100031607
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Set per l'igiene delle cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100031607
EAN / GTIN 04046719882335
Codice del produttore 7100031607

Descrizione

Esecuzione:

Asta di fissaggio per fissare i paraorecchie PELTOR alla maschera di saldatura Speedglas 9100-QR
Progettato per l'uso con i paraorecchie PELTOR X-Series
La barra di fissaggio nella maschera impedisce il danneggiamento dei paraorecchie

Descrizione:

La maschera per saldatura 9100-QR è progettata fin dall'inizio per essere compatibile con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ serie X. Questa parte va attaccata all'interno della maschera per saldatura per evitare che lo schermo graffi le cuffie auricolari.

Proprietà:

Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Progettato per l'utilizzo con le cuffie auricolari PELTOR serie X
Fissare la barra all'interno della maschera per evitare di danneggiare le cuffie auricolari

Nota:

Use for welding applications

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello