Nastri di ricambio 3M™ ScotchCode™ SDR_numero 5

Codice art.: 7100015718
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di segnaletica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100015718
EAN / GTIN 50051128562104
Codice del produttore 7100015718
Numero-L L01310 1399

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Elaborazione semplice
Lunghezza complessiva: 2.4 m
Ampiezza complessiva: 5.46 mm

Descrizione:

Nastri di ricambio 3M™ ScotchCode™ - SDR-5 Blister contenente: 3 rotolini ricambio numero 5

Proprietà:

Rotolo di ricarica per il dispenser di nastro per marcatura cavi 3M™ ScotchCode™ STD.
Stampato con caratteri di facile lettura
Il nastro in poliestere sottile e conformabile è resistente alla pavimentazione, all'olio, ai solventi e all'acqua.
Soddisfa i metodi di test standard ASTM D-1000 ed è conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE.

Nota:

Per la marcatura di cavi e fili
Per l'identificazione di fase su fili/cavi di grande o piccolo diametro, tubi flessibili e parti di ricambio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello