Pinza per coni delle biciclette e moto, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 706800 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
217 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Spessore della testa 3,5 mm
Lunghezza griffe 45 mm
Per ⌀ tubi fino a 30 mm
Normativa DIN ISO 5743
Bocca sottile
Esecuzione ganasce sagomate, dentate
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706800 200
EAN / GTIN 4003773051923
Codice del produttore 84 11 200

Descrizione

Esecuzione:

Bocca sottile con ganasce dentate sagomate. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello