{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Alligator | |
Lunghezza complessiva | 300 mm | |
Superficie | cromato | |
Apertura per esagono | 60 mm | |
Apertura per tubi | 2.3/4 pollici | |
Normativa | DIN ISO 8976 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 705700 300 | |
EAN / GTIN | 4003773042389 | |
Codice del produttore | 88 05 300 |