Esecuzione:
Giunto e raccordo spinato con funzionamento sicuro a due mani
Confortevole e versatile sistema ad aria compressa per la combinazione con tutte le maschere a mezzo e pieno viso
Lunghezza complessiva: 0.395 m
Ampiezza complessiva: 0.21 m
Altezza complessiva: 0.075 m
Descrizione:
Un sistema innovativo per la protezione delle vie respiratorie durante le applicazioni di verniciatura a spruzzo. Compatibile e approvato per l'utilizzo con una gamma di semi-maschere e maschere a pieno facciale 3M per svariate applicazioni. La struttura a doppia modalità offre protezione aggiuntiva per il filtro in caso di disattivazione dell'alimentazione dell'aria.
Proprietà:
Testato ATEX: valutato in conformità ai requisiti dettati dalla direttiva ATEX e alla normativa EN13463-1 per attrezzature non elettriche*. Adatto per l'utilizzo in ambienti IIB 2GD in determinate condizioni. *Valida solo quando si utilizza un tubo di alimentazione antistatico ad aria compressa 3M™ 308-00-72 P.
Manutenzione rapida e semplice: sostituzione accessori e ricambi veloce ed intuitiva.
Confortevole: sistema leggero e bilanciato con un flusso costante di aria fresca per una piacevole sensazione su tutto il volto
Flusso d'aria regolabile - Manopola di regolazione del flusso e della pressione dell'aria
Manicotti a doppia azione: aiutano a ridurre al minimo il rischio di sganciamento accidentale durante l'uso, aumentando l'affidabilità della protezione. Connessione CAST in acciaio inossidabile, che offre una maggiore resistenza alla corrosione in condizioni difficili.
Sacchetto per il controllo del flusso FCB-01: il sistema 06972 include un sacchetto per il controllo del flusso che consente di effettuare un semplice controllo pre-utilizzo, per assicurare che venga erogata la giusta quantità di aria, garantendo la massima tranquillità.
Prestazioni ottimali: testato e approvato in conformità alla normativa EN 14594:2005. Soddisfa il più alto livello di protezione, Classe 4B per respiratori ad aria compressa a flusso continuo, se montato su una maschera a pieno facciale.
Facilità di movimento: tubo di respirazione sottile, per agevolare i movimenti. Aiuta a ridurre le interferenze con il lavoro.
Include l'adattatore C-321 per la pistola di verniciatura.
Facilità di collegamento: il robusto attacco a baionetta dei filtri sulla maschera favorisce un montaggio facile e sicuro.