Esecuzione:
Adesivo acrilico
Pellicola in plastica senza supporti
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Ottima resistenza ai raggi UV
Descrizione:
Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 924 consente di incollare in modo rapido e permanente un'ampia varietà di materiali, tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.
Proprietà:
Adesivo acrilico// Adesivo acrilico
Pellicola adesiva senza supporto// Pellicola adesiva senza supporto
Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG// Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG
Alta adesione istantanea// Alta adesione istantanea
Ottima resistenza ai raggi UV// Ottima resistenza ai raggi UV
Nota:
Per il fissaggio, l'assemblaggio e il montaggio di materiale pubblicitario
Adatto alla maggior parte delle superfici materiali come metallo, vernice, molte superfici in plastica, carta, cartone, legno o vetro.
Finitura autoadesiva di schiume, foto, ecc.
Per incollare inviti, espositori da tavolo e biglietti di auguri