3M™ Nastro per giunta veloce macerabile R9996, Blu, 50 mm x 55 m, 0.07 mm

Codice art.: 7000116511
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 8 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 8 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000116511
EAN / GTIN 05010027825833
Codice del produttore 7000116511
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: argento
Adesione ottimale anche su superfici problematiche
Perfetto per l'uso su rotoli di carta fredda
Larghezza totale: 50 mm
Per la massima velocità

Descrizione:

I nostri nastri SLFS sono sviluppati appositamente per il cambio di bobina volante nella stampa rotocalco e offset. Ad alte velocità, anche su superfici di carta problematiche e fredde, si ottiene la massima affidabilità di giunzione. Con e senza sensore di alluminio.

Proprietà:

Possibilità di scegliere tra diverse forze di rilascio// buona resistenza alle temperature.
Elevata adesione iniziale// Adesione ottimale anche su superfici problematiche
Perfetto per l'uso su bobine di carta fredda// Disperdibile in acqua secondo TAPPI UM-213 (A)
Ampio intervallo di temperatura
Bassa essiccazione anche in inverno

Nota:

Progettato per il cambio bobina volante nella stampa di giornali a basse temperature e bassa umidità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello