Esecuzione:
Colore prodotto: Marroncino
Spessore 0,38 mm
Lunghezza complessiva: 23 m
Ampiezza complessiva: 457 mm
La pellicola protettiva crea dei microcanali su entrambi i lati del nastro. La griglia a forma di diamante permette all'aria intrappolata tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e il cliché di uscire. Questo aumenta la produttività, riduce i tempi di consegna ed evita i difetti di stampa.
Descrizione:
Questo nastro di schiuma biadesivo marrone chiaro (0,38 mm) è caratterizzato da microcanali per il rilascio dell'aria per un'elevata adesione dei cliché e utilizzato per il montaggio delle lastre flessografiche.
Proprietà:
Marrone chiaro, nastro di fissaggio del piatto flexo con funzionalità di rilascio dell'aria con elevata adesione al lato del piatto
Struttura contro le bolle// struttura contro le bolle
Consente una stampa di processo di alta qualità. L'adesivo si rimuove in modo pulito dalla piastra stampata e dal cilindro di stampa.
Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
Le piastre di pressione montate su E1115H non presentano bolle d'aria sotto il cliché: Grazie ai micro canali integrati nel Nastro Adesivo// le piastre di pressione montate su E1115H non hanno bolle d'aria sotto il cliché, grazie ai micro canali integrati nel Nastro Adesivo
La pellicola protettiva crea micro-canali a forma di diamante nell'adesivo// la pellicola protettiva crea micro-canali a forma di diamante nell'adesivo
Lo smantellamento del cliché dalla schiuma Nastro Adesivo avviene completamente privo di residui// lo smantellamento del cliché dalla schiuma Nastro Adesivo avviene completamente privo di residui
Il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o. Cilindri a pressione in acciaio// il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o.
Stampa flessografica, stampa flessografica// stampa flessografica, stampa flessografica
Nastro cliché espanso per la stampa flessografica
Nota:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves