Esecuzione:
Specifiche soddisfatte: Omologazione CE
Tipo di prodotto: Fornitura energia
Cavo di ricarica USB compatibile 3M™ PELTOR™ AL2AI o PELTOR™ FR09 richiesto.
Dotato di adattatori per le spine UE/UK
Descrizione:
La spina di alimentazione 3M™ PELTOR™ è la nostra spina per l'alimentazione elettrica con una porta di ricarica USB e adattatore di alimentazione da 230 V per USB da 5 V per l'utilizzo con cavo di ricarica USB 3M™ PELTOR™ FR09, AL2AH o AL2AI/SP.
Proprietà:
Spina di alimentazione con porta USB
Adattatore di alimentazione da 230 V per USB da 5 V
Richiede l'utilizzo di un cavo di ricarica USB 3M™ PELTOR™ AL2AI/SP AL2AH o PELTOR™ FR09 compatibile
Dotato di adattatori per spine UE/UK/US/AU
Nota:
Per l'utilizzo con cavo di ricarica USB 3M™ PELTOR™ FR09, AL2AH o AL2AI/SP