Esecuzione:
Marchio: 3M™
Colore del prodotto: verde
Elevata sicurezza; confortevole e piacevole; aderente; igienico; facile da collegare ad altri DPI.
Confortevole e piacevole
Classe ETIM 8.0: EC002100
Descrizione:
L'elmetto 3M™ modello G3000CUV-GP è il nostro elmetto verde con fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area e fascia antisudore in plastica per un comfort ottimale. È dotato di un sistema di sospensione con cricchetto o blocco su perno, un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV).
Proprietà:
Cappello rigido per condizioni di applicazione avverse, con eccellente ventilazione e buon campo visivo
Il sensore 3M™ Uvicator™ segnala quando l'elmetto è stato esposto a una quantità eccessiva di raggi UV e deve essere sostituito.
Il design leggermente arrotondato evita di impigliarsi in cavi o rami.
I fori di ventilazione sono distribuiti su un'ampia superficie e garantiscono un migliore comfort di calzata massimizzando il flusso d'aria.
Il copricapo può essere ruotato di 180° per offrire un campo visivo migliore quando si lavora in spazi ristretti.
Lo schermo corto consente una migliore visibilità verso l'alto
Nota:
Edilizia, agricoltura