Esecuzione:
Progettato per levigare più velocemente e durare più a lungo con la grana abrasiva di precisione 3M
La bassa temperatura di levigatura riduce l'appannamento e l'ossidazione del metallo, così come le crepe da stress indotte dal calore.
I dischi lamellari possono macinare e frullare in un solo passaggio, quindi possono spesso sostituire i dischi in fibra e quelli grezzi.
Il supporto in viscosa Y pesante e durevole presenta un'usura controllata e uniforme, consentendo applicazioni a pieno carico con una pressione di contatto medio-alta.
L'aiutante di rettifica integrato riduce la temperatura di rettifica sulle leghe sensibili al calore, prolungandone la durata.
Descrizione:
Il disco lamellare 967A di 3M™ Cubitron™ II è ideale per le applicazioni con pressione da bassa a medio-alta su superfici piane o sui bordi esterni, specialmente nei preparati per la verniciatura e nella fabbricazione di acciaio inossidabile, in cui la finitura finale e la resistenza allo staccamento sono importanti.
Proprietà:
La grana realizzata con precisione 3M mantiene punti super-affilati che tagliano molto velocemente con meno pressione
Progettata per funzionare generando meno calore, riduce la decolorazione/ossidazione dei metalli e la possibilità di crepe da sollecitazione correlate al calore
Le lamelle levigano e uniscono in un solo passaggio
Il duraturo supporto in policotone di peso Y permette un'usura controllata e uniforme, per un uso completo del disco in applicazioni da pressione bassa a medio-alta
Il coadiuvante incorporato nel disco riduce le temperature di molatura per le leghe sensibili al calore come l'acciaio inossidabile, il titanio e le leghe di nichel
Nota:
Da utilizzare per la rimozione di saldature, la sbavatura, la rimozione di ruggine, la molatura dei bordi e la mascheratura
Costruzione di container
Lavorazione acciaio inox
Costruzione di ringhiere
Manutenzione