Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Flessibile dopo il montaggio
Lunghezza totale: 1 m
Descrizione:
La Guaina termorestringente 3M™ GTI in poliolefina a parete sottile ha un rapporto di restringimento di 2 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 110 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. Viene fornita in spezzoni da 1 mt - Colore Nero
Proprietà:
Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
Garantisce la protezione e lo scarico della trazione di fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Adatto per guaine leggere per cablaggi, guaine resistenti al fuoco, identificazione dei cavi, impacchettamento di cavi e imballaggio di componenti.
Realizzato in poliolefina flessibile
Resistente alle temperature da -55 a 135 °C.
Ritardante di fiamma
Nota:
Per un isolamento flessibile e resistente all'invecchiamento