Esecuzione:
Colore del prodotto: trasparente
Tasso di restringimento: 2:1
Lunghezza totale: 35 m
Flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Descrizione:
La guaina termorestringente 3M™ SFTW 202B è una gamma di guaine termoretraibili priva di alogeni e conforme alla Direttiva RoHS. I tubi sono dotati di una parete trasparente flessibile in poliolefina. Sono progettati per fornire prestazioni affidabili per giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. I tubi SFTW-202B sono disponibili solo in versione trasparente e hanno un rapporto di restringimento 2:1.
Proprietà:
Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
Garantisce la protezione e lo scarico della trazione di fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Adatta come copertura protettiva leggera per i cablaggi, l'etichettatura e l'impacchettamento dei fili e l'imballaggio dei componenti.
Realizzato in poliolefina flessibile
Resistente alle temperature da -55 a 135 °C.
Senza alogeni, progettato per applicazioni a 600 V
Buona resistenza chimica
Autoestinguente
Resistente agli attacchi fungini
Materiale del tubo: poliolefina, altamente flessibile
Nota:
Isolamento elettrico
Protezione dagli impatti meccanici
Protezione delle soluzioni di etichettatura