3M™ 94-EP 630-2 Kit di terminazione QTIII, 1 conduttore, 18/30 kV interno/esterno, 1x 95-400 mm².

Codice art.: 7000092200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000092200
EAN / GTIN 08021684176371
Codice del produttore 7000092200

Descrizione

Esecuzione:

I kit di chiusura terminale 3M™ QT III contengono meno componenti individuali rispetto alle chiusure terminali convenzionali, eliminando due fasi di accoppiamento che richiedono tempo e fornendo meno punti potenziali di errore e una maggiore sicurezza per l'installatore.
Un mastice di tenuta integrato fornisce la tenuta al capocorda
Il mastice di controllo del campo integrato sostituisce la pasta di montaggio e migliora il controllo del campo elettrico.
Comportamento di creepage 4 volte migliore grazie al nuovo elastomero di silicone.
Design compatto e risparmio di spazio.

Descrizione:

Kit di terminazione autorestringente a media tensione 3M™ serie QT III, tenuta in mastice integrata. Grazie al corpo isolante in silicone autorestringente, il kit fornisce una soluzione facile e sicura per la terminazione dei cavi di media tensione, con proprietà di resistenza all'ambiente migliorate.

Proprietà:

Progettata per sistemi di cavi di alimentazione polimerici
Ampia gamma di applicazioni che include cavi compresi tra 50 e 630 mm2
Installazione facile e veloce a temperature comprese tra -20°C e +50°C
Non sono necessari calore/fiamma o strumenti per l'installazione
Installazione più rapida e semplice grazie alla tenuta in mastice integrata
Impostare per 3 fasi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello