Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Size: XXL
SMS morbido e resistente (50 g/m²) per uso pesante
Cappuccio in 2 pezzi, zip a 2 vie e patta con elastico sulla schiena e sulla caviglia per ridurre al minimo il rischio di pelle esposta
CE Cat III Tipo 5/6 polvere pericolosa e spruzzi di liquidi in misura limitata
Descrizione:
L'indumento di protezione 3M™ 4515 è una tuta resistente in SMS da 50 g/mq che offre eccellente comfort e traspirabilità. Può quindi essere indossato per intervalli di tempo prolungati contribuendo ad aumentare la produttività. Certificata CE, la tuta protegge da polveri tossiche tipo 5, schizzi di liquidi tipo 6 e da particolato nucleare/radioattivo secondo EN 1073-2. Una soluzione economica per la protezione da polveri pericolose, quali fibre di amianto, a cui si è esposti durante le ispezioni in loco.
Proprietà:
Indumento tipo 5/6, progettato per offrire una protezione conveniente contro le polveri pericolose come la fibra di amianto
Prodotto in tessuto non tessuto SMS altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
SMS da 50 g/mq morbido e resistente per prestazioni ottime
Cappuccio a 2 lembi, cerniera a doppia chiusura, patta di protezione con schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
CE Cat. III tipo 5/6 polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi
Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
Nota:
Smaltimento dell'amianto
Ispezione dell'amianto
Lavori di isolamento
Attività fisicamente impegnative
Lavoro di magazzino
Pulizia industriale leggera
Lavori di pulizia leggeri
Manutenzione delle macchine
Levigatura e lucidatura
Produzione di cemento