Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Spessore totale: 1,0 mm
Gamma di temperatura: da -40 °C a +100 °C
Le visiere si adattano ai caschi di sicurezza 3M
La visiera soddisfa i requisiti per le visiere protettive con protezione a basso impatto
Descrizione:
La visiera 3M™ V4F è la nostra visiera in policarbonato trasparente di classe ottica 1 dello spessore di 1 mm con visorino standard dotata di attacco P3EV per fissarla agli elmetti 3M™. Offre protezione dagli impatti a bassa energia.
Proprietà:
Protezione dagli impatti a bassa energia
Visiera in policarbonato trasparente di classe ottica 1 con visorino standard e attacco P3EV
Progettata per gli elmetti 3M™
Spessore: 1 mm
Protezione dagli impatti di particelle a bassa energia e ad alta velocità (45 m/s), livello ″F″
Testati e approvati in conformità alla normativa EN 166:2001
Marcatura della visiera 3M 1 F
Nota:
Da usare con i caschi di sicurezza 3M