Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Alta resistenza agli ammorbidenti
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 9 mm
Riduzione della rilavorazione
Descrizione:
Il nastro VHB™ 4919F di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, sensibile alla pressione e biadesivo conformabile, dotato di un rivestimento in pellicola PE. Colore nero, spessore: 0,63 mm.
Proprietà:
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
Adesivo nero universale di 0,6 mm con un nucleo in schiuma conformabile per un corretto bilanciamento di tenuta e conformabilità nelle applicazioni più impegnative, specialmente su substrati con alta e media energia superficiale
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Offre una buona resistenza agli agenti plastificanti
Ideale per combinazioni di materiali impegnative
Nota:
Utilizzabile nelle applicazioni con superfici ad elevate irregolarità, materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli
Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche
Combinazione di superfici laccate, legno laccato, vetro, ceramica, molte materie plastiche (ad esempio PVC rigido, ABS, vetro acrilico/PMMA, policarbonato) e PVC morbido