Esecuzione:
Questo modello speciale della serie Fahrenheit è a ventilazione indiretta ed è stato sviluppato appositamente per lavori di pittura, intonaco, cemento o polvere di macinazione. Basata su una tecnologia collaudata nei caschi indossati dai corridori professionisti, l'imbracatura Tear-N-Wear utilizza un sistema adesivo in poliestere trasparente che impedisce la diffusione della luce ed elimina la distorsione. Gli occhiali T-N-Wear Fahrenheit full-face sono pronti da indossare con 2 pellicole protettive in poliestere che possono essere rapidamente rimosse e facilmente sostituite. Le strisce protettive di ricambio sono disponibili in confezioni da 10. Ventilazione indiretta per evitare l'appannamento o l'ingresso di liquidi e polvere. L'ampio cinturino in gomma di nylon (25 mm) è facilmente regolabile grazie al suo sistema di fibbie e a un attacco rotante per la cintura.
Impedisce l'appannamento o l'ingresso di liquidi e polvere
Descrizione:
I 3M™ Fahrenheit™ sono i nostri occhiali a mascherina con una montatura in morbido cristallo e un'ampia area di supporto intorno al viso. Sono progettati con un canale specifico sul lato della montatura per ospitare le stanghette degli occhiali da vista.
Proprietà:
Gamma di occhiali a mascherina economici, dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas
Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale
Nota:
Lavori di pittura, intonaco, cemento o polvere di levigatura