Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Applicazione ad ampia temperatura. Rimane elastico e malleabile a temperature ambiente da -18°C a 90°C, secondo VDE.
Lunghezza totale: 33 m
Larghezza totale: 50 mm
Ignifugo a norma UL 510
Descrizione:
Scotch® Super 33+ nastro isolante in vinile è l'originale nastro isolante in PVC leader di mercato. Questo nastro di qualità professionale è altamente conformabile, con una buona flessibilità per una protezione elettrica e meccanica a prova di umidità.
Proprietà:
Nastro isolante elettrico in vinile di qualità superiore con elevata flessibilità, soprattutto a basse temperature
Eccellente resistenza alla corrosione del rame, all'olio, ai solventi e ai raggi UV.
L'ottima elasticità, flessibilità e forza di recupero consente un avvolgimento senza rughe.
Ritardante di fiamma secondo UL 510
Certificato secondo UL, CSA e VDE
Nota:
Isolamento elettrico per applicazioni fino a 1 kV
Isolamento di cavi, linee, collegamenti e connettori
Avvolgimento di cavi e rami
Riparazione dell'isolamento danneggiato
Riparazione della guaina del cavo
Protezione contro gli agenti esterni come i raggi UV, gli alcali, l'umidità, ecc.