Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Resistente all'umidità, agli alcali, a molti acidi, ai solventi e ai raggi UV.
Lunghezza totale: 6 m
Larghezza totale: 19 mm
Marchio di controllo VDE, certificazione UL
Descrizione:
Scotch® nastro isolante in vinile Super 88 è un nastro isolante in PVC di qualità superiore ideale in qualsiasi condizione atmosferica. Questo nastro isolante è formato da un supporto elastico e un potente adesivo, in grado di fornire una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con quantità di prodotto minime.
Proprietà:
La combinazione di adesivo in gomma-resina sensibile alla pressione e materiale di supporto in PVC resiliente offre un'eccellente protezione elettrica e meccanica.
Nastro isolante in PVC di qualità superiore resistente agli agenti atmosferici
Fornisce una protezione elettrica e meccanica a prova di umidità con un ingombro minimo.
Certificazione UL, CSA e VDE
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra -18 e 105 °C.
Nota:
Isolamento elettrico per applicazioni fino a 1 kV
Isolamento di cavi, linee, collegamenti e connettori
Avvolgimento di cavi e rami
Riparazione dell'isolamento danneggiato
Riparazione della guaina del cavo
Protezione contro gli agenti esterni come i raggi UV, gli alcali, l'umidità, ecc.