Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Resistenza alle alte temperature
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 1.3 cm
Altezza complessiva: 0.1 mm
Descrizione:
Il nastro a pellicola in PTFE 5490 di 3M™ usa un supporto in pellicola di politetrafluoroetilene, con un coefficiente di frizione estremamente basso, in combinazione con un adesivo in silicone a pressione per creare superfici antiaderente su diversi substrati.
Proprietà:
Nastri a pellicola calandrata ed estrusa che resistono alle curvature durante la stesura per un'applicazione più facile
La pellicola antiaderente in PTFE offre una superficie eccezionalmente liscia quando viene applicata
Il nastro a pellicola estrusa in PTFE di 3M™ rimane più piatto rispetto ai tradizionali nastri a pellicola raschiata
Il supporto più spesso consente di estendere la durata di utilizzo rispetto alle versioni più fini quando viene sottoposto ad abrasione o usura
L'elevata resistenza e la resistenza all'abrasione garantisce affidabilità e prestazioni per ridurre frizione, vibrazioni e rumore dei macchinari
Elevato potere di tenuta e resistenza all'abrasione per ridurre la frizione, rumori e casino delle macchine
Resistenza termica a breve termine fino a +260 °C// resistenza termica a breve termine fino a +260 °C.
Nota:
Utilizzare per macchinari e attrezzature riscaldate
Raggruppamento e cablaggio di cavi ad alta temperatura
Rivestimento di canali e condotte
Schermatura e protezione contro i prodotti chimici
Rulli avvolgitori per ridurre l'attrito
Riduzione del rumore delle parti in cui le superfici si sfregano
Distaccante per l'incollaggio di materiale composito