Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Adatto per applicazioni più leggere
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Il rivestimento spesso in PTFE fornisce una superficie extra liscia e antiaderente con basso attrito
Descrizione:
Il nastro biadesivo in schiuma di polietilene 3M™ 9528 è la nostra schiuma di polietilene biadesiva a cellule chiuse, dello spessore di 0,8 mm, dotata di un adesivo in gomma resina. È un adesivo a tenuta elevata adatto per le applicazioni a prestazioni ridotte.
Proprietà:
Schiuma di polietilene biadesiva a cellule chiuse, dello spessore di 0,8 mm, dotata di un adesivo a base di gomma resina
Utilizzabile per applicazioni a prestazioni ridotte
Utilizzabile per l'assemblaggio di insegne (POS), stemmi leggeri, targhe e per altre applicazioni
Aderisce su poster, insegne, targhe e parti in plastica e campionari
Lo spesso rivestimento in PTFE crea una superficie straordinariamente uniforme e non collosa a basso attrito
Nota:
Può essere utilizzato per il montaggio di display (POS), badge leggeri, targhette e altre applicazioni