Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Approvazione FDA
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 75 mm
Disponibile con stampa individuale (istruzioni di sicurezza, loghi di marca)
Descrizione:
Il nastro da imballaggio Scotch® 371 chiude fermamente una enorme varietà di scatole e materiali in cartone, compreso il cartone ondulato. Il nostro rivestimento in polietilene a prova di umidità resiste ad abrasioni, agenti chimici e graffi, assicurando una tenuta solida in tutte le varie fasi della spedizione. Si adatta facilmente ai bordi e alle superfici ruvide fornendo una presa duratura.
Proprietà:
L'adesivo a base di gomma resina aderisce rapidamente a varie tipologie di materiali, compreso il cartone// Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento
Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra// Il nastro resiste a incisioni, abrasioni, umidità e graffi, assicurando una presa più duratura
Il rivestimento si adatta ai bordi e alle superfici ruvide garantendo una chiusura ermetica.// Il supporto si adatta intorno agli angoli e alle aree ruvide per una tenuta ermetica
Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature// Non permette ai bordi di spezzarsi o sfilacciarsi, garantendo la sicurezza dei contenuti imballati
Buona resistenza agli strappi e alle lacerazioni// Disponibile in stampe personalizzate da utilizzare per ragioni di sicurezza o per incidervi il proprio marchio
Adesione eccellente alla carta riciclata e liner e al cartone
Nota:
Sigillatura di scatole leggere
Gamma di applicazioni dalle migliori prestazioni per scatole scanalate con un peso fino a 30 kg