Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Ampio uso della temperatura. Rimane elastico e flessibile a temperature ambiente da -10 °C a 60 °C in conformità con VDE
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 38 mm
Ignifugo a norma UL 510
Descrizione:
Scotch® 22 Nastro isolante in vinile è un nastro in PVC per operazioni pesanti. Questo nastro spesso è progettato per una maggiore resistenza meccanica e resistenza all'abrasione.
Proprietà:
Il nastro spesso offre una maggiore resistenza meccanica e all'abrasione
Adatto per applicazioni particolarmente impegnative, come l'isolamento di sbarre, il cablaggio, la riparazione di guaine di cavi, la sigillatura di elementi di fissaggio.
Adattabile e resistente a temperature inferiori allo zero fino a -10 °C
Eccellente resistenza all'abrasione, all'umidità, agli alcali, agli acidi, alla corrosione e a varie condizioni atmosferiche (compresi i raggi UV).
Ritardante di fiamma secondo UL 510
Certificato secondo UL, CSA e VDE
Nota:
Suitable for all heavy-duty applications, including bus bar insulations, harnessing, cable sheath repair and sealing connectors