Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Struttura contro la formazione di bolle
Diverse forze di adesione al cliché o al cilindro/manicotto
Ampiezza complessiva: 609.6 mm
Tolleranze minime di spessore
Descrizione:
Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020 è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, bianco, da 0,51 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria con una facile rimozione lato piastra. Viene utilizzato per i lavori di combinazione.
Proprietà:
Nastro di montaggio della piastra per flessografia, bianco, con l'adesivo in grado di produrre la fuoriuscita dell'aria
Spessore 0,51 mm
Densità standard
Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
Smontaggio senza residui
Supporto affidabile
Nota:
Adatto agli schermi più sottili e alle nuove tecniche di riproduzione come NX, HD e MC
Sviluppato appositamente per le esigenze più elevate
Utilizzato con successo in tutto il mondo