Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Elaborazione rapida
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 12.7 mm
Alta adesione istantanea
Descrizione:
Il nastro riposizionabile rimovibile 3M™ 665 è un nastro biadesivo senza rivestimento progettato per applicazioni che richiedono incollaggi leggeri. È dotato di adesivi acrilici differenziali applicati su un supporto in pellicola UPVC trasparente da 1,4 mil che resiste a sostanze chimiche e temperature. Questo materiale fornisce anche un eccezionale ancoraggio adesivo e consente lavorazioni specializzate come il taglio a filo caldo.
Proprietà:
Non è necessario rimuovere la carta protettiva
Questi nastri biadesivi sono caratterizzati da un'adesione di pari intensità su entrambi i lati, che consente di fissare elementi in modo sicuro e al contempo permettono una semplice rimozione del nastro; in questo modo, è possibile riposizionare il prodotto oppure realizzare più aperture e chiusure.
Il lato adesivo più debole può essere rimosso da molti materiali senza lasciare residui
La buona adesione al supporto per pellicola offre la rimozione completa del nastro da molte superfici
La costruzione completa in plastica offre la possibilità del taglio a filo caldo per imballaggi in plastica.
Senza carta protettiva
Lati adesivi diversi
Nota:
Fissaggio, assemblaggio e montaggio di materiali pubblicitari come espositori, campioni o poster
Fissaggio riattaccabile di insegne, pannelli a fascia, ecc.
Chiusure staccabili sui sacchetti di plastica