Telaio

Codice art.: 6951
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Telaio mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6951
EAN / GTIN 4017976069517
Codice del produttore 6951
Numero-L L90070 46

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Telaio per il trasporto facile e sicuro di macchine e altri oggetti pesanti. Robusta struttura in acciaio saldato, con maniglie tonde in acciaio, verniciate a polvere, blu RAL 5007. Le piastre di supporto sono dotate di una superficie di gomma antiscivolo. Grandi ruote in nylon con cuscinetti a sfere. Contenuto della fornitura: 2 rulli di trasporto e 2 bielle in acciaio tondo. Garanzia: 2 anni.

Proprietà:

Portata totale (kg): 6000
Lunghezza totale (mm): 320
Larghezza totale (mm): 268
Altezza totale (mm): 110
Nota: Piastra di supporto 250 x 200 mm
Numero di assi: 4
Numero di ruote portanti: 8
Dimensione ruota (mm): 85 x 90
Gomme: Gomme in nylon

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello