Cassetta portautensili in lamiera di acciaio 5/530

Codice art.: 693460 5/530
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
630 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 530 mm
Dimensione esterna larghezza 200 mm
Dimensione esterna altezza 200 mm
Esecuzione 5 pz.
Peso 5,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693460 5/530
EAN / GTIN 8716736000208
Codice del produttore 205N

Descrizione

Esecuzione:

Chiusura tramite lucchetto (n. art. 085830 e segg.). Coperchio con cerniera continua passante.
In lamiera da 0,6 mm.

Verniciatura:

Cassetta completamente termoverniciata di blu.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello