Valigia per assistenza tecnica “Rock Turtle”, in HDPE carrellata V

Codice art.: 692927 V
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: HDPE
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Portata valigetta: 40
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale HDPE
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Portata valigetta 40 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 470 mm
Dimensione interna larghezza 390 mm
Dimensione interna altezza 340 mm
Peso 8,5 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692927 V
EAN / GTIN 8024482186184
Codice del produttore 146340 PREMIUM XL-68/2F

Descrizione

Esecuzione:

Lucchetti TSA: Per i viaggi negli USA, questi lucchetti possono essere aperti e richiusi dalle autorità di sicurezza statunitensi “Transportation Security Administration” (TSA) con una chiave generica ai fini dell’ispezione. Si evita così l’apertura violenta della valigetta (rottura del lucchetto) nel caso di ispezioni.
Gusci in HDPE, molto resistenti agli urti, con telaio in alluminio, spigoli rinforzati e 2 lucchetti TSA (n. art. 692918).
Dotazione interna con alloggiamenti cuciti:
1 vaschetta incluso pannello con 18 alloggiamenti portautensili (n. art. 692908 Dim. 2). 1 Inserto in gommapiuma modulare sul fondo. 1 Pannello portautensili con 24 alloggiamenti, 12 elastici di gomma e 1 tasca per minuteria bilaterale (n. art. 692908 Dim. 1). 1 Portadocumenti e 2 vaschette per minuteria nel coperchio.
Allineamento verticale della valigetta. 2 ruote di dimensioni molto grandi montate su cuscinetti a sfera (⌀ 120 mm), per un utilizzo ancora più confortevole. Valigetta con impugnatura. Con molle a gas per la chiusura del coperchio della valigetta.

Uso:

Valigetta portautensili per chi viaggia frequentemente in aereo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello