Piede di fissaggio a terra per scale fisse

Codice art.: 68253
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 68253
EAN / GTIN 4031405682535
Codice del produttore 068253
Numero-L L90110 1251

Descrizione

Descrizione:

  • 120 x 120 mm, per il montaggio a pavimento della scala
  • Foratura: Ø13 mm
  • Novità: Lunghezza 370 mm, può essere accorciata in loco se necessario

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio legato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello