Esecuzione:
I bit lunghi 29 mm e 50 mm hanno una zona di torsione più lunga e quindi una maggiore durata. Sono ideali per trapani avvitatori e avvitatori a percussione.
Contenuto:
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. PH1; 5 pz. PH2; 2 pz. PH3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: 2 pz. PZ1; 3 pz. PZ2; 1 pz. PZ3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: Cad. 2 pz. Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 1 pz. Dim. 8
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: Cad. 2 pz. Dim. TX6; TX7; TX8; 1 pz. Dim. TX9;
Cad. 3 pz. Dim. TX10; TX15; cad. 5 pz. Dim. TX20; TX25;
2 pz. Dim. TX27; cad. 2 pz. Dim. TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: Cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;
Cad. 2 pz. Dim. TX20; TX25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx Plus®: Cad. 1 pz. Dim. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: Cad. 1 pz. Dim. 4,5; 5,5; 6,5
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TORQ-Set®: Cad. 1 pz. Dim. 6; 8; 10
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per morsa: Cad. 1 pz. Dim. 8; 10
Adattatore: 1 pz. codolo per bit C 6,3 − attacco quadro da 1/4 pollice
Bit, lunghezza 29 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 2 pz. PH2
Bit, lunghezza 29mm, C 6,3, per viti Pozidriv: 2 pz. PZ2
Bit, lunghezza 29 mm, C 6,3, per esagono incassato: Cad. 1 pz. Dim. 3; 4; 6;
2 pz. Dim. 5
Bit, lunghezza 29 mm, C 6,3 per poligono interno Torx®: Cad. 1 pz. Dim. TX20; TX25
Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 1 pz. PH2
Bit, lunghezza 50mm, E 6,3, per viti Pozidriv: 1 pz. PZ2
Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per poligono interno Torx®: Cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX 25; TX30; TX40
Codolo con magnete: 1 pz.
Fornitura:
90 bit, lunghezza 25 mm, C 6,3;
9 bit, lunghezza 29 mm, C 6,3;
8 bit, lunghezza 50 mm, E 6,3;
1 codolo con magnete