Descrizione:
- applicazione universale per tutti i tipi di filo
- giunzione a cerniera
- bordi di taglio ulteriormente temprati a induzione a circa 64 HRC
- acciaio da utensili temperato, forgiato a caldo
- testa semitonda, compatta, cromata
- con impugnatura a 2 componenti
- DIN ISO 5749
Proprietà:
- larghezza mm (b): 52 mm
- DIN: DIN ISO 5749
- Maniglie: maniglie a 2 componenti
- Altezza mm (h): 21 mm
- Cavo rigido (3): 2,5 mm
- Testa: cromato
- Larghezza testa mm (W3): 26 mm
- Spessore testa mm (T2): 11 mm
- Lunghezza mm (L): 160 mm
- Cavo rigido medio (2): 3,4 mm
- Filo armonico (4): 2 mm
- Lunghezza fisica [mm]: 168 mm
- Lunghezza di taglio mm (L4): 16 mm
- Cavo morbido (1): 4 mm
- Peso (g): 210 g