Giravite per elettronica per viti con intaglio 1,5 mm

Codice art.: 664410 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 1,5 mm
Spessore delle punte a 0,25 mm
Lunghezza lama 40 mm
Lunghezza complessiva 133 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 664410 1,5
EAN / GTIN 7610733268177
Codice del produttore 8128.1,5-40

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Massima precisione dimensionale dei taglienti. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Giravite per elettronica per viti con intaglio  1,5 mm

Giravite per elettronica per viti con intaglio 1,5 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino
5,95 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.027 pezzi in magazzino
4,92 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti a intaglio Giraviti a intaglio
Lunghezza complessiva 133 mm 84 mm
Lunghezza lama 40 mm
Larghezza delle punte b 1,5 mm 1,5 mm
Spessore delle punte a 0,25 mm
Tipo di prodotto Giravite Giravite

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello