Giravite per elettricisti per viti con intaglio Completamente isolato, VDE, Larghezza delle punte b: 4mm

Codice art.: 663301 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
538 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 4 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Spessore delle punte a 0,8 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 207 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 663301 4
EAN / GTIN 4062406059699
Codice del produttore 663301 4
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio altamente legato per utensili. A partire da Dim. 5,5 = ⌀ esterno dell’isolamento uguale alla larghezza del tagliente (ideale per lavorare in punti stretti).
Lame con punte coniche, conformi alle dimensioni normalizzate delle impronte delle viti. Completamente isolati; la rigidità dielettrica dell’isolamento equivale a un multiplo della tensione minima di prova secondo norme di sicurezza VDE. Ognuno di questi giravite è collaudato singolarmente in bagno d’acqua per verificarne la resistenza.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
La durata massima dei giraviti per elettricisti è garantita quando si usano giraviti corrispondenti agli intagli delle viti normalizzate. (vedi tabella). I danni all’impronta della vite si evitano scegliendo un giraviti di dimensioni corrette.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello