{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 3334 | |
Larghezza delle punte b | 6,5 mm | |
Spessore delle punte a | 1,2 mm | |
Lunghezza lama | 150 mm | |
Lunghezza complessiva | 255 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 662500 6,5 | |
EAN / GTIN | 4013288107367 | |
Codice del produttore | 05032005001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite normalizzato “Stainless” per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Larghezza delle punte b: 6,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino
12,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
486 pezzi in magazzino
5,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 255 mm | 257 mm |
Lunghezza lama | 150 mm | 150 mm |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Larghezza delle punte b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Spessore delle punte a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |