{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ± 6 % | |
Attacchi per bit | D 6,3; F 6,3 | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 196 mm | |
Campo di coppia | 2 cNm - 30 cNm | |
Campo di coppia | 0,02 Nm - 0,3 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,2 cNm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | tattile | |
Principio di rilascio | Frizione meccanica | |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
Metrologia | meccanico | |
Coppia, fissa | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; cNm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo di prodotto | Giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 659985 30 | |
EAN / GTIN | 4000896260027 |