{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 7400 Pre-Set, 105 mm | |
Coppia massima | 300 cNm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
Attacchi per bit | D 6,3; F 6,3 | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 155 mm | |
Coppia impostata | 1,2 Nm | |
Campo di coppia | 120 cNm - 300 cNm | |
Campo di coppia | 1,2 Nm - 3 Nm | |
1 Rotazione (360°) corrisponde a | 20 cNm | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | cNm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 180 g | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 659934 300 | |
EAN / GTIN | 4013288102928 | |
Codice del produttore | 05074716001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giraviti dinamometrico senza scala, Coppia max.: 300cNm
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino
66,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino
118,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Direzione di serraggio | Serraggio orario | Serraggio orario e antiorario |
Dati protocollabili | no | no |
Coppia massima | 300 cNm | 300 cNm |
Metodo di misura | Coppia | Coppia |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | Attacco per bit 1/4 pollice |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | con scala graduata |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | regolabile |